INGERSOLL-RAND 유수분리기
Ingersoll Rand 유수 분리기는 응축수에서 오일 및 기타 오염 물질을 효율적으로 제거하여 환경 규정을 준수함으로써 산업 환경에서 사용됩니다. 환경 지속성을 위해 기름이 함유된 물이 폐수 시스템으로 배출되는 것을 방지합니다....y.더 읽기
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 맥스. 기류 | 무게 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PSG-7 | 27.5 " | 11.5 " | 70sfm | 25 파운드 | 11.5 " | ₩ 2,010,260 | |
B | PSG-15 | 30.875 " | 28.5 " | 125sfm | 100 파운드 | 19.5 " | ₩ 4,576,635 |
작동 메커니즘
- 압축 공기 시스템에서 오염된 응축수는 분리기로 유입됩니다.
- 초기 단계에는 더 큰 오일과 고체 입자를 포착하는 1차 여과 단계가 포함됩니다.
- 유착 단계에서는 작은 기름 방울이 모여서 더 큰 덩어리가 됩니다. 이는 미세한 오일 입자의 유착을 촉진하는 특수 유착 필터 요소를 통해 달성됩니다.
- 이제 더 큰 물방울이 된 응집된 오일은 중력으로 인해 물에서 분리됩니다. 분리된 오일은 분리기 상단으로 올라갑니다.
- 분리된 오일은 분리기 상단에 모여 별도의 층을 형성합니다. 자동 배수 시스템은 시스템에서 수집된 오일을 제거하여 효율적인 오일 제거를 보장합니다.
- 이제 대부분의 오일과 오염물질이 제거된 처리된 물은 안전한 폐기를 위해 깨끗한 물 배출구를 통해 분리기를 빠져나갑니다.
특징
- 이 분리기는 환경 준수를 위해 물에서 오일을 효과적으로 분리하고 제거하는 응축수 유형이 특징입니다.
- 이 제품에는 3/4인치 크기의 기름 및 물용 NPT 배출구가 있어 표준 배관 연결과의 호환성을 보장합니다.
자주하는 질문
특정 압축 공기 시스템용 Ingersoll Rand 유수 분리기를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
- 압축기 크기
- 응축수 유량
- 환경 조건
Ingersoll Rand 유수 분리기의 최대 작동 온도는 얼마입니까?
이 분리기는 최대 화씨 90도까지 작동할 수 있습니다.
Ingersoll Rand 유수 분리기의 최대 유량은 얼마입니까?
최대 유량은 175cfm입니다.
Ingersoll Rand 유수 분리기 설치 시 특별히 고려해야 할 사항이 있습니까?
올바른 설치에는 분리기를 수평 위치에 고정하고 적절한 배수를 보장하며 유지 관리를 위한 적절한 공간을 제공하는 것이 포함됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도관 본체 커버 및 개스킷
- 덕트 팬 액세서리
- 연마 방사형 강모 브러시
- 트위스트 잠금 리셉터클
- 소용돌이 튜브
- 전기 도구
- 상점 용품
- 살충제 및 해충 구제
- 커플링 및 어답터
- 키 컨트롤 식별
- DAYTON 팬 필터 가드 어셈블리
- STRANCO INC 파이프 마커, 440 볼트
- PETERSEN PRODUCTS 310 시리즈 압력 / 온도 테스트 플러그
- PASS AND SEYMOUR 앵글 플러그
- COOPER B-LINE 후면 범퍼 클립
- EATON 브레이크 정지 블록
- MCR SAFETY 닌자 얼음 절연 노란색 작업 장갑
- MASTER LOCK S1900 잠금 스테이션
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, MDTS 단일 감속 감속기