그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트리트 티 |
연결 유형 | NPT |
피팅 재료 | 아연 도금 가단 철 |
최대. 압력 | 300도 F WOG에서 150 psi |
파이프 크기 | 2" |
포화 증기압 | 150psi @ 350도 F |
스케쥴 | 클래스 150 |
온도. 범위 | -20도 ~ 350도 F |
선박 중량 (kg) | 1.42 |
선박 높이 (cm) | 16.26 |
선박 길이 (cm) | 27.43 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
원산지 | US |
모델 | 파이프 크기 | 포화 증기압 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
0311061600 | 1 / 8 " | 150의 PSI | -20도 ~ 150도 F | ₩ 41,055 | |
0311061808 | 3 / 8 " | 150의 PSI | -20도 ~ 150도 F | ₩ 45,570 | |
0311062004 | 1 / 2 " | 150의 PSI | -20도 ~ 150도 F | ₩ 43,435 | |
0311062202 | 3 / 4 " | 150의 PSI | -20도 ~ 150도 F | ₩ 40,250 | |
0311062400 | 1" | 150의 PSI | -20도 ~ 150도 F | ₩ 57,190 | |
0311062608 | 1.25 " | 150의 PSI | -20도 ~ 150도 F | ₩ 96,897 | |
0311062806 | 1.5 " | 150의 PSI | -20도 ~ 150도 F | ₩ 139,125 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.