그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트리트 티 |
본체 재질 | 아연 도금 강판 |
클래스 | 150 |
연결 유형 | NPT |
최대. 압력 | 300도 F WOG에서 150 psi |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
포화 증기압 | 150의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 7307199090 |
모델 | 파이프 크기 | 포화 증기압 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
0311061600 | 1 / 8 " | 150의 PSI | -20도 ~ 150도 F | ₩ 45,482 | |
0311061808 | 3 / 8 " | 150의 PSI | -20도 ~ 150도 F | ₩ 50,277 | |
0311062004 | 1 / 2 " | 150의 PSI | -20도 ~ 150도 F | ₩ 48,125 | |
0311062400 | 1" | 150의 PSI | -20도 ~ 150도 F | ₩ 62,877 | |
0311062608 | 1.25 " | 150의 PSI | -20도 ~ 150도 F | ₩ 102,620 | |
0311062806 | 1.5 " | 150의 PSI | -20도 ~ 150도 F | ₩ 154,157 | |
0311064208 | 2" | 150의 PSI | -20도 ~ 150도 F | ₩ 189,507 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.