플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

앤빌 0311001408 90 Deg. 엘보우, 1-1/4인치 Npt, 아연도금 | AF8EER 25CF02

ANVIL 0311001408 90도 팔꿈치, 1-1/4인치 Npt, 아연 도금

재고 있음 있음
항목: AF8EER 모델 : 0311001408크로스 참조: 25CF02

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 28,297 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목팔꿈치, 90도
본체 재질아연 도금 강판
클래스150
연결 유형FNPT
최대. 압력300도 F WOG에서 150 psi
파이프 크기1.25 "
포화 증기압150의 PSI
온도. 범위-20도 ~ 150도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.46
선박 높이 (cm)5.59
선박 길이 (cm)7.37
선박 폭 (cm)7.37
HS 코드7307199090

제품 변형

프로덕트모델파이프 크기온도. 범위가격
앤빌 0311000202 90 Deg. 엘보우, 1/8 Npt, 아연도금 | AF8EEK 25CE95 03110002021 / 8 "-20도 ~ 150도 F₩ 15,155
앤빌 0311000400 90 Deg. 엘보우, 1/4인치 Npt, 아연도금 | AF8EEL 25CE96 03110004001 / 4 "-20도 ~ 150도 F₩ 12,530
앤빌 0311000608 90 Deg. 엘보우, 3/8인치 Npt, 아연도금 | AF8EEM 25CE97 03110006083 / 8 "-65도 ~ 250도 F₩ 13,212
앤빌 0311000806 90 Deg. 엘보우, 1/2인치 Npt, 아연도금 | AF8EEN 25CE98 03110008061 / 2 "-20도 ~ 150도 F₩ 8,435
앤빌 0311001002 90 Deg. 엘보우, 3/4인치, 아연도금 | AF8EEP 25CE99 03110010023 / 4 "-20도 ~ 150도 F₩ 11,497
앤빌 0311001200 90 Deg. 엘보우, 1인치 Npt, 아연도금 | AF8EEQ 25CF01 03110012001"-20도 ~ 150도 F₩ 18,287
앤빌 0311001606 90 Deg. 엘보우, 1-1/2인치 Npt, 아연도금 | AF8EET 25CF03 03110016061.5 "-20도 ~ 150도 F₩ 36,190

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ANVIL 0311001408 90도 팔꿈치, 1-1/4인치 Npt, 아연 도금
₩ 28,297 /단위