그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트리트 엘보, 90도 |
본체 재질 | 가단성 철 |
클래스 | 300 |
연결 유형 | FNPT x MNPT |
최대. 압력 | 1500 psi @ 150도 F |
파이프 크기 | 1.5 " |
포화 증기압 | 300의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 1.01 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 7307199060 |
원산지 | US |
모델 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
0310507405 | 2000 psi @ 150도 F | 1 / 4 " | ₩ 38,552 | |
0310507603 | 2000 psi @ 150도 F | 3 / 8 " | ₩ 48,755 | |
0310507801 | 2000 psi @ 150도 F | 1 / 2 " | ₩ 52,482 | |
0310508007 | 2000 psi @ 150도 F | 3 / 4 " | ₩ 71,120 | |
0310508205 | 2000 psi @ 150도 F | 1" | ₩ 82,897 | |
0310508403 | 1500 psi @ 150도 F | 1.25 " | ₩ 113,557 | |
0310508809 | 1500 psi @ 150도 F | 2" | ₩ 217,577 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.