그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연결 |
본체 재질 | 가단성 철 |
클래스 | 150 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 300 psi @ 150도 F |
파이프 크기 | 3" |
포화 증기압 | 150의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
UPC | 690291359583 |
선박 중량 (kg) | 1.46 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 7307193040 |
원산지 | US |
모델 | 온도. 범위 | 본체 재질 | 클래스 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 포화 증기압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0310538004 | -20도 ~ 150도 F | 가단성 철 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150도 F | - | 1 / 4 " | 300의 PSI | ₩ 28,665 | |
0310538202 | -20도 ~ 150도 F | 가단성 철 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150도 F | - | 3 / 8 " | 300의 PSI | ₩ 28,542 | |
0310538400 | -20도 ~ 150도 F | 가단성 철 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150도 F | - | 1 / 2 " | 300의 PSI | ₩ 31,867 | |
0310538608 | -20도 ~ 150도 F | 가단성 철 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150도 F | - | 3 / 4 " | 300의 PSI | ₩ 36,732 | |
0310538806 | -20도 ~ 150도 F | 가단성 철 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150도 F | - | 1" | 300의 PSI | ₩ 41,440 | |
0310539002 | -20도 ~ 150도 F | 가단성 철 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150도 F | - | 1.25 " | 300의 PSI | ₩ 52,552 | |
0310539200 | -20도 ~ 150도 F | 가단성 철 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150도 F | - | 1.5 " | 300의 PSI | ₩ 73,587 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.