ANVIL 0310055603 3 X 21/2 X 21/2 블랙 가단성 철 티
항목: BT8NLF
모델 : 0310055603
₩ 405,636 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 티 |
모델 | 온도. 범위 | 본체 재질 | 클래스 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 포화 증기압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0306027202 | -20도 ~ 150도 F | 주철 | 125 | 플랜지 | 175 psi @ -20도 ~ 150도 F | - | 1.5 " | 125의 PSI | ₩ 1,169,805 | |
0306027400 | -20도 ~ 150도 F | 주철 | 125 | 플랜지 | 175 psi @ -20도 ~ 150도 F | - | 2" | 125의 PSI | ₩ 610,872 | |
0306027608 | -20도 ~ 150도 F | 주철 | 125 | 플랜지 | 175 psi @ -20도 ~ 150도 F | - | 2.5 " | 125의 PSI | ₩ 884,432 | |
0306027806 | -20도 ~ 150도 F | 주철 | 125 | 플랜지 | 175 psi @ -20도 ~ 150도 F | - | 3" | 125의 PSI | ₩ 659,347 | |
0306031808 | -20도 ~ 150도 F | 주철 | 125 | 플랜지 | 175 psi @ -20도 ~ 150도 F | - | 3 "X 3"X 2 " | 125의 PSI | ₩ 1,498,770 | |
0361120801 | -20도 ~ 550도 F | 단조 스틸 | 3000 | 스레드 된 | 3000의 PSI | 4" | 2.5 " | 300psi @ 550도 F | ₩ 409,465 | |
0361121007 | -20도 ~ 550도 F | 단조 스틸 | 3000 | 스레드 된 | 3000의 PSI | 4.75 " | 3" | 300psi @ 550도 F | ₩ 699,965 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.