그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치 감소, 90도 |
본체 재질 | 가단성 철 |
클래스 | 150 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 300 psi @ 150도 F |
파이프 크기 | 2 "x 3 / 4" |
포화 증기압 | 150의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 7307199080 |
원산지 | US |
모델 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|
0310006804 | 1 / 4 "X 1 / 8" | ₩ 18,900 | |
0310007000 | 3 / 8 "X 1 / 4" | ₩ 13,282 | |
0310007208 | 3 / 8 "X 1 / 8" | ₩ 27,405 | |
0310007406 | 1 / 2 "X 3 / 8" | ₩ 12,197 | |
0310007604 | 1 / 2 "X 1 / 4" | ₩ 12,810 | |
0310007802 | 3 / 4 "X 1 / 2" | ₩ 12,372 | |
0310008008 | 3 / 4 "X 3 / 8" | ₩ 17,815 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.