ANVIL 0308011402 FIG 1016 컴패니언 플랜지 감소, 주철, 175 psi
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 축소 동반 플랜지, 나사산 |
본체 재질 | 주철 |
클래스 | 125 |
연결 유형 | 플랜지 x FNPT |
최대. 압력 | 175 psi @ -20도 ~ 150도 F |
구멍 수 | 8 |
외부 Dia. | 13.5 " |
파이프 크기 | 5" |
포화 증기압 | 125의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 17.18 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 36.07 |
선박 폭 (cm) | 36.07 |
HS 코드 | 7307110030 |
원산지 | US |
모델 | 구멍 수 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
0308006501 | 4 | 5" | 1" | ₩ 254,345 | |
0308006600 | 4 | 5" | 1.25 " | ₩ 258,387 | |
0308006907 | 4 | 6" | 1" | ₩ 239,470 | |
0308007004 | 4 | 6" | 1.25 " | ₩ 226,677 | |
0308007202 | 4 | 6" | 1.5 " | ₩ 201,197 | |
0308007400 | 4 | 7" | 1.5 " | ₩ 252,245 | |
0308007608 | 4 | 7" | 2" | ₩ 208,862 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.