그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 축소 동반 플랜지, 나사산 |
본체 재질 | 주철 |
클래스 | 125 |
연결 유형 | 플랜지 x FNPT |
최대. 압력 | 175 psi @ -20도 ~ 150도 F |
구멍 수 | 4 |
외부 Dia. | 7" |
파이프 크기 | 2" |
포화 증기압 | 125의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 2.68 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 7307110030 |
원산지 | US |
모델 | 구멍 수 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
0308006501 | 4 | 5" | 1" | ₩ 254,345 | |
0308006600 | 4 | 5" | 1.25 " | ₩ 258,387 | |
0308006907 | 4 | 6" | 1" | ₩ 239,470 | |
0308007004 | 4 | 6" | 1.25 " | ₩ 226,677 | |
0308007202 | 4 | 6" | 1.5 " | ₩ 201,197 | |
0308007400 | 4 | 7" | 1.5 " | ₩ 252,245 | |
0308007806 | 4 | 7.5 " | 1" | ₩ 368,812 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.