그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 편심 감속기 커플 링 |
본체 재질 | 주철 |
클래스 | 125 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 175 psi @ -20도 ~ 150도 F |
파이프 크기 | 1-1/2" x 1/2" |
포화 증기압 | 125의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7307110030 |
원산지 | US |
모델 | 연결 유형 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
0300152469 | FNPT | 3 / 4 "X 1 / 2" | ₩ 77,560 | |
0300152600 | FNPT | 1 "x 3 / 4" | ₩ 83,860 | |
0300152808 | FNPT | 1 "x 1 / 2" | ₩ 71,697 | |
0300153004 | FNPT | 1-1 / 4 "X 1" | ₩ 112,017 | |
0300153202 | FNPT | 1-1/4" x 3/4" | ₩ 125,492 | |
0300153400 | FNPT | 1-1/4" x 1/2" | ₩ 117,442 | |
0300153608 | FNPT | 1-1/2" x 1-1/4" | ₩ 145,022 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.