COTTERMAN 4STR26A1E20B8C2P6 틸트 및 롤 사다리, 4단계, 확장 금속 트레드, 70인치 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 틸트 및 롤 사다리 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
베이스 깊이 | 37 " |
바닥 폭 | 28 " |
등반 각 | 59도 |
색상 | 노란색 |
마감재 | 분말 코팅 |
난간 높이 | 30 " |
부하 용량 | 350 파운드 |
자재 | 강철 |
단계 수 | 4 |
전체 높이 | 70 " |
전체 폭 | 28 " |
플랫폼 깊이 | 20 " |
플랫폼 높이 | 40 " |
플랫폼 폭 | 24 " |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 38.25 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 단계 수 | 조립 / 미 조립 | 베이스 깊이 | 전체 높이 | 플랫폼 높이 | 밟다 | 등반 각 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3STR26A1E20B8C1P6 | 3 | 용접 | 41 " | 60 " | 30 " | 확장 된 금속 | 59 학위 | 회색 | ₩ 737,082 | ||
4STR26A1E20B8C1P6 | 4 | 용접 | 47 " | 70 " | 40 " | 확장 된 금속 | 59 학위 | 회색 | ₩ 881,790 | ||
3STR26A6E20B8C1P6 | 3 | 용접 | 41 " | 60 " | 30 " | 천공 | 59 학위 | 회색 | ₩ 741,720 | ||
4STR26A6E20B8C1P6 | 4 | 용접 | 47 " | 70 " | 40 " | 천공 | 59 학위 | 회색 | ₩ 866,670 | ||
3STR26A3E20B8C1P6 | 3 | 용접 | 41 " | 60 " | 30 " | 톱니 모양 | 59 학위 | 회색 | ₩ 766,570 | ||
4STR26A3E20B8C1P6 | 4 | 용접 | 47 " | 70 " | 40 " | 톱니 모양 | 59 학위 | 회색 | ₩ 911,207 | ||
5STRA6E20C1P6 | 5 | 용접 | 54 " | 80 " | 50 " | 천공 | 59 학위 | 회색 | ₩ 1,033,077 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.