그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 여성 호스 바브 |
바브 크기 | 5 / 16 " |
기본 소재 | 황동 |
본체 재질 | 낮은 납 황동 |
최대. 압력 | 1000의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 8 " |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
UPC | 818273539598 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7412200045 |
모델 | 바브 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
707002-0202 | 1 / 8 " | 1000의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 13,230 | |
707002-0204 | 1 / 8 " | 1000의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 21,245 | |
707002-0302 | 3 / 16 " | 1000의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 12,740 | |
707002-0304 | 3 / 16 " | 1000의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 18,042 | |
707002-0402 | 1 / 4 " | 1000의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 10,045 | |
707002-0404 | 1 / 4 " | 1000의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 11,602 | |
707002-0406 | 1 / 4 " | 1000의 PSI | 3 / 8 " | ₩ 17,972 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.