그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 더블 오픈 엔드 렌치 |
마감재 | 자연의 |
헤드 각도 | 15 학위 |
머리 크기 | 5 / 18 "X 11 / 16" |
자재 | 니켈 알루미늄 청동 |
전체 길이 | 6.875 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 5 / 18 "X 11 / 16" |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8204110030 |
모델 | 자재 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
WO-1-1/4X1-7/16 | 고강도 니켈 알루미늄 청동 | 14.375 " | 1-1/4" x 1-7/16" | ₩ 289,712 | |
WO-1-5/16X1-1/2 | 고강도 니켈 알루미늄 청동 | 14.375 " | 1-5/16" x 1-1/2" | ₩ 344,225 | |
WO-1 / 4X5 / 16 | 알루미늄 브론즈 | 5" | 1/4 x 5/16 " | ₩ 99,505 | |
WO-5 / 16X11 / 32 | 알루미늄 브론즈 | 5" | 5 / 16 "X 11 / 32" | ₩ 98,927 | |
WO-3 / 8X7 / 16 | 알루미늄 브론즈 | 5" | 3/8 x 7/16 " | ₩ 100,012 | |
WO-7 / 16X1 / 2 | 알루미늄 브론즈 | 5" | 7/16 x 1/2 " | ₩ 96,302 | |
WO-1 / 2X5 / 8 | 알루미늄 브론즈 | 5.75 " | 1/2 x 5/8 " | ₩ 119,455 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.