그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 연장 |
드라이브 크기 | 9 / 16 " |
마감재 | 자연의 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 11 " |
크기 | 9/16 x 11 " |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 1.02 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 마감재 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WE-3 / 8X2 | 3 / 8 " | 자연의 | 2" | - | ₩ 146,510 | ||
IWE-3 / 8X6 | 3 / 8 " | 주황색 | 6" | - | ₩ 300,930 | ||
WE-1 / 2X10 | 1 / 2 " | 자연의 | 10 " | - | ₩ 360,815 | ||
W-256 | 13 / 16 " | 자연의 | 18 " | 13/16 x 18 " | ₩ 191,082 | ||
WE-3 / 4X16 | 3 / 4 " | 자연의 | 16 " | - | ₩ 986,387 | ||
WE-3 / 8X6 | 3 / 8 " | 자연의 | 6" | - | ₩ 207,340 | ||
WE-1 / 2X3 | 1 / 2 " | 자연의 | 3" | - | ₩ 219,922 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.