항목 | 소켓 세트 |
포함 된 깊은 소켓 포인트 스타일 | 없음 |
드라이브 크기 | 1 / 2 " |
마감재 | 자연의 |
포함 된 플렉스 소켓 포인트 스타일 | 없음 |
조각 수 | 26 |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
포함 된 소켓 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32mm |
Std. 소켓 포인트 스타일 포함 | 6 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 6.96 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 57.4 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 마감재 | 조각 수 | SAE 또는 미터법 | 포함 된 소켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W-290 | 1 / 2 " | 자연의 | 9 | SAE | 1/2, 11/16, 7/8, 1-1/16, 1-1/4" | ₩ 2,330,282 | ||
W-291M | 3 / 4 " | 비 점화, 비자 성 | 11 | 메트릭 | 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60mm | ₩ 5,719,402 | ||
W-160M | 1 / 4 " | 자연의 | 15 | 메트릭 | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm | ₩ 2,368,677 | ||
W-160 | 1 / 4 " | 자연의 | 12 | SAE | 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16" | ₩ 2,213,365 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.