항목 | 비 점화 고정 링 플라이어 |
보어 직경 용. | 5/16 "~ 1" |
샤프트 직경 용. | 5 / 16 " |
핸들 색상 | 자연의 |
핸들 디자인 | 평원 |
자재 | 베릴륨 구리 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 5.5 " |
봄 귀환 | 아니 |
스타일 | 내부의 |
팁 각도 (도) | 0 학위 |
팁 Dia. | 0.050 " |
팁 타입 | Fixed |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 0.95 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 4.45 |
원산지 | DE |
모델 | 보어 직경 용. | 샤프트 직경 용. | 전체 길이 | 봄 귀환 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8322 | 3/4" to 2-3/8" | 3/4" to 2-3/8" | 7" | 아니 | 내부의 | ₩ 970,812 | |
8324 | 1-9/16" to 3-15/16" | 1-9 / 16 " | 8.75 " | 아니 | 내부의 | ₩ 1,138,235 | |
8326 | 3-5/16" to 6-1/2" | 0 "~ 6" | 11.5 " | 아니 | 내부의 | ₩ 1,547,122 | |
8300 | - | 1/8 "~ 3/8" | 5.5 " | 가능 | 외부 | ₩ 1,015,857 | |
8302 | - | 3/8 "~ 1" | 5.5 " | 가능 | 외부 | ₩ 995,190 | |
8304 | - | 3/4" to 2-3/8" | 7" | 가능 | 외부 | ₩ 1,116,447 | |
8306 | - | 1-9/16" to 3-15/16" | 8.75 " | 가능 | 외부 | ₩ 1,315,195 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.