그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고정 핀 스패너 렌치 |
생산 능력 | 6-1/8 to 6-1/2" |
마감재 | 비 점화, 비자 기성, 내식성 |
후크 깊이 | 1 / 4 " |
후크 두께 | 1 / 2 " |
길이 | 15.25 " |
자재 | 니켈 알루미늄 청동 |
전체 길이 | 15.25 " |
UPC | 758635074308 |
선박 중량 (kg) | 1.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8204110060 |
모델 | 생산 능력 | 길이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
7408 | 1-5/16 to 1-7/16" | 6.75 " | 6.75 " | ₩ 193,707 | |
7424 | 4-5/16 to 4-9/16" | 15.25 " | 13.25 " | ₩ 427,332 | |
7426 | 4-11/16 to 5-1/8" | 13.25 " | 13.25 " | ₩ 396,655 | |
7400 | 15/32 ~ 9/16 " | 4.25 " | 4.25 " | ₩ 119,770 | |
7428 | 5-5/16 to 5-3/4" | 15.25 " | 15.25 " | ₩ 563,640 | |
7402 | 5/8 ~ 13/16 " | 4.25 " | 4.25 " | ₩ 122,762 | |
7404 | 31/32 to 1-1/8" | 5.25 " | 5.25 " | ₩ 152,495 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.