그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 진공 모터 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
평균 수명 | 500 시간. |
베어링스 | 공 |
송풍기 단계 | 3 |
몸 Dia. | 5.7 " |
CFM @ 2-In. 구멍 | 69 |
방출 | 접하는 |
Duty | 간헐적 |
Enclosure | 엽니다 |
절연 클래스 | A |
맥스. 에어 와트 | 142 |
맥스. 암페어 | 21.5 |
모터 디자인 | 범용 AC / DC |
모터 인클로저 설계 | 엽니다 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 7월 |
모터 열 보호 | 없음 |
설치 | 모든 위치 |
장착 브래킷 | 열경화성 |
속도의 수 | 1 |
전체 높이 | 7 13 / 16 " |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | ametek-양고기-116515-13.pdf |
교체 용 브러시 | Mfr. 번호 833423-75 |
열 보호 | 없음 |
UPC | 616469462473 |
진공 (H2O 밀폐) | 67.6 |
전압 | 24 VDC |
선박 중량 (kg) | 2.95 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 20.57 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 8414596095 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 맥스. 암페어 | 송풍기 단계 | Enclosure | CFM @ 2-In. 구멍 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115334 | 120 VAC | 13 | 2 | Dripproof 열기 | 102.7 | ₩ 454,230 | ||
115937 | 120 VAC | 12.7 | 2 | Dripproof 열기 | 105.4 | ₩ 552,037 | ||
116103-00 | 120 VAC | 13.8 | 3 | Dripproof 열기 | 92 | ₩ 659,715 | ||
116207-00 | 120 VAC | 9 | 2 | Dripproof 열기 | 104 | ₩ 260,242 | ||
116119-00 | 120 VAC | 12.6 | 3 | Dripproof 열기 | 94 | ₩ 539,420 | ||
117465-13 | 120 VAC | 12.8 | 2 | Dripproof 열기 | 110 | ₩ 553,402 | ||
117507-00 | 120 VAC | 12.7 | 3 | Dripproof 열기 | 94 | ₩ 545,790 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.