AMETEK LAMB 접선 방향 방전 진공 모터
Ametek Lamb 접선 방향 방전 진공 모터는 공기가 모터 바닥과 측면의 공기 튜브를 통해 흐를 수 있도록 하여 이물질과 습기가 모터 권선에 직접 닿지 않는 습식 픽업 응용 분야에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 전압 | 맥스. 암페어 | 송풍기 단계 | Enclosure | CFM @ 2-In. 구멍 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 122173-18 | 24 VDC | 16.6 | 1 | 엽니다 | 91 | ₩ 478,397 | |
B | 119436-13 | 24 VDC | 14.4 | 2 | 엽니다 | 66.4 | ₩ 411,109 | |
C | 116515-13 | 24 VDC | 21.5 | 3 | 엽니다 | 69 | ₩ 360,290 | |
C | 116157-00 | 24 VDC | 14.4 | 2 | 엽니다 | 66.4 | ₩ 419,334 | |
C | 119433-13 | 24 VDC | 21.5 | 3 | 엽니다 | 69 | ₩ 389,305 | |
C | 116409-13 | 36 VDC | 15.1 | 2 | 엽니다 | 77 | ₩ 348,477 | |
C | 116513-32 | 36 VDC | 17.9 | 3 | 엽니다 | 76 | ₩ 407,522 | |
C | 116513-13 | 36 VDC | 17.9 | 3 | 엽니다 | 76 | ₩ 356,405 | |
C | 119432-13 | 36 VDC | 17.9 | 3 | 엽니다 | 76 | ₩ 368,795 | |
C | 116520-50 | 120 VAC | 5.7 | 1 | 엽니다 | 93 | ₩ 163,240 | |
A | 122170-18 | 120 VAC | 15.1 | 1 | 엽니다 | 166 | ₩ 457,712 | |
D | 117507-00 | 120 VAC | 12.7 | 3 | Dripproof 열기 | 94 | ₩ 545,790 | |
C | 116392-00 | 120 VAC | 8.6 | 2 | 엽니다 | 97 | ₩ 206,115 | |
B | 119412-13 | 120 VAC | 8.6 | 2 | 엽니다 | 97 | ₩ 226,590 | |
E | 122175-00 | 120 VAC | 13.8 | 2 | 엽니다 | 142 | ₩ 463,890 | |
D | 117467-13 | 120 VAC | 12.8 | 2 | 엽니다 | 110 | ₩ 552,037 | |
F | 116765-13 | 120 VAC | 13.5 | 3 | 엽니다 | 101.2 | ₩ 357,350 | |
C | 116474-37 | 120 VAC | 9.9 | 2 | 엽니다 | 97.4 | ₩ 292,390 | |
C | 116210-50 | 120 VAC | 8 | 2 | 엽니다 | 96 | ₩ 280,752 | |
F | 116765-00 | 120 VAC | 13.5 | 3 | 엽니다 | 101.2 | ₩ 362,757 | |
C | 116565-13 | 120 VAC | 10.7 | 3 | 엽니다 | 99 | ₩ 350,857 | |
G | 115334 | 120 VAC | 13 | 2 | Dripproof 열기 | 102.7 | ₩ 454,230 | |
C | 116565-29 | 120 VAC | 10.7 | 3 | 엽니다 | 99 | ₩ 419,090 | |
C | 115894 | 120 VAC | 8 | 2 | 엽니다 | 96 | ₩ 298,882 | |
C | 116207-00 | 120 VAC | 9 | 2 | Dripproof 열기 | 104 | ₩ 260,242 | |
E | 122176-18 | 120 VAC | 13.8 | 2 | 엽니다 | 142 | ₩ 522,655 | |
H | 116671-50 | 120 VAC | 9 | 2 | 엽니다 | 104 | ₩ 241,220 | |
I | 122049-00 | 120 VAC | 10.5 | 4 | 엽니다 | 60 | ₩ 622,212 | |
D | 117465-13 | 120 VAC | 12.8 | 2 | Dripproof 열기 | 110 | ₩ 553,402 | |
J | 116161-00 | 120 VAC | 13.8 | 3 | 엽니다 | 92 | ₩ 715,995 | |
J | 116103-00 | 120 VAC | 13.8 | 3 | Dripproof 열기 | 92 | ₩ 659,715 | |
J | 115937 | 120 VAC | 12.7 | 2 | Dripproof 열기 | 105.4 | ₩ 552,037 | |
A | 122133-00 | 120 VAC | 15.1 | 1 | 엽니다 | 166 | ₩ 415,834 | |
C | 116472-13 | 120 VAC | 11.7 | 2 | 엽니다 | 112 | ₩ 302,137 | |
C | 116210-85 | 120 VAC | 8.2 | 2 | 엽니다 | 105.5 | ₩ 313,495 | |
J | 116119-00 | 120 VAC | 12.6 | 3 | Dripproof 열기 | 94 | ₩ 539,420 | |
D | 117507-13 | 120 VAC | 12.7 | 3 | Dripproof 열기 | 94 | ₩ 574,105 | |
K | 117488-13 | 120 VAC | 12.8 | 2 | 엽니다 | 110 | ₩ 608,597 | |
J | 117500-12 | 120 VAC | 14 | 3 | 엽니다 | 102.5 | ₩ 578,270 | |
A | 122172-18 | 240 VAC | 7.8 | 1 | 엽니다 | 166 | ₩ 448,420 | |
L | 117123-00 | 240 VAC | 7.3 | 3 | 엽니다 | 101.2 | ₩ 422,082 | |
A | 122165-00 | 240 VAC | 7.8 | 1 | 엽니다 | 166 | ₩ 418,600 | |
E | 122177-00 | 240 VAC | 7.2 | 2 | 엽니다 | 142 | ₩ 507,184 | |
C | 116420-13 | 240 VAC | 4.4 | 2 | 엽니다 | 108 | ₩ 247,625 | |
J | 116136-00 | 240 VAC | 5.5 | 3 | 엽니다 | 87 | ₩ 750,382 | |
C | 116859-00 | 240 VAC | 5.2 | 3 | 엽니다 | 93 | ₩ 372,225 | |
D | 117157-13 | 240 VAC | 6.1 | 2 | 엽니다 | 108.1 | ₩ 529,532 | |
G | 115684 | 240 VAC | 5.9 | 2 | 엽니다 | 101.2 | ₩ 640,342 | |
J | 115950 | 240 VAC | 5.5 | 2 | 엽니다 | 98.9 | ₩ 694,102 | |
E | 122178-18 | 240 VAC | 7.2 | 2 | 엽니다 | 142 | ₩ 565,950 |
접선 방전 진공 모터
Ametek Lamb 접선 방전, 개방형 방적 진공 모터는 상업용 진공, 치과용 진공 청소기 및 재료 취급 및 이송 시스템에서 깨끗하고 건조한 공기를 이동시키도록 특별히 설계되었습니다. 이 브랜드의 헤비 듀티 모터는 팬 시스템을 통해 공기를 보다 효율적으로 이동시키는 방향성 베인을 제공하는 팬 브래킷과 진공 손실을 방지하는 에어 씰 베어링을 특징으로 합니다. 이 에너지 효율적인 진공 모터는 송풍기 또는 진공으로 사용할 때 각각 더 많은 압력 또는 리프트를 생성하는 데 사용되는 2단계 및 3단계 구성으로 제공됩니다. 1500단 모터는 일반적으로 공기 흐름이 가장 높으며 중앙 진공 청소기, 카펫 추출기 및 금형 주입 모터를 포함한 다양한 기기에 적합합니다. Ametek 무소음 접선 방전 진공 모터는 평균 수명이 1000시간이고 브러시 수명이 최대 XNUMX시간이며 모든 위치에 장착할 수 있습니다. Raptor Supplies 는 24 및 36 VDC 및 120 및 240 VAC에서 작동할 수 있는 다양한 Ametek Lamb 접선 방전 진공 모터를 제공합니다.
특징
- 그들은 모터의 팬을 회전시켜 흡입뿐만 아니라 높은 시동 토크, 고속 및 향상된 진공 압력을 제공하도록 설계되었습니다.
- 이 Ametek Lamb 진공 모터는 모터 권선을 냉각시키기 위해 공기의 자유로운 순환을 허용하는 개방형 모터 인클로저를 특징으로 합니다.
- 여기에는 모터와 장착 표면 사이에 안전하고 안정적인 연결을 제공하는 러그형 장착이 포함됩니다.
- 이 간헐 작동 모터에는 볼 베어링이 있으며 스크러버, 카펫 추출 및 페인트 분무기와 함께 사용하기에 적합합니다.
표준 및 승인
- UL
자주하는 질문
열경화성 브래킷의 기능은 무엇입니까?
열경화성 브라켓은 열에 노출되었을 때 녹거나 변형되지 않는 견고한 가교 구조를 형성하기 위해 열 또는 화학 공정으로 경화될 수 있는 폴리머입니다. 따라서 이러한 소재는 고강도, 강성 및 치수 안정성이 필요한 응용 분야에 이상적입니다.
이 Ametek Lamb 진공 모터에서 볼 베어링의 장점은 무엇입니까?
이 모터의 볼 베어링은 마찰을 줄이고 부드럽게 회전하도록 모터 샤프트의 양쪽 끝에 있습니다. 축 방향 및 반경 방향 하중을 모두 처리할 수 있으며 과도한 열이나 마모 없이 고속으로 작동하도록 설계되었습니다.
간헐 모터와 연속 듀티 모터의 차이점은 무엇입니까?
- 간헐적 부하 적용에서 모터는 제한된 시간 동안 작동한 다음 일정 시간 동안 정지하거나 꺼집니다. 주기가 주기적으로 반복됩니다.
- 연속 작업 애플리케이션에서 모터는 중단 없이 연속적으로 작동하도록 설계되었습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 재생 송풍기 릴리프 밸브
- 저장 건물
- 마이크로 미터
- 임팩트 소켓 확장
- 휴대용 및 작업 조명 액세서리
- 용기 및 용기
- 실험실 기기
- 핀
- 솔레노이드
- 열가소성 용접
- WESTWARD 드라이버
- NIBCO 버터 플라이 밸브
- SPEEDAIRE 더브테일 리드 스위치
- COXREELS V1175 시리즈 진공 호스 릴
- SUPER-STRUT AB204 시리즈 앵글 피팅
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/4-7 Unc Lh
- APOLLO VALVES 102S LF 시리즈 비 상승 스템 솔더 게이트 밸브
- ACCURIDE 라이트 듀티 3/4 확장 슬라이드
- DAYTON 바퀴가 있는 견고한 캐스터
- NIBCO DWV 티셔츠, ABS