AMETEK LAMB 115937 진공 모터, 접선 방향, 본체 직경 7.2인치, 2단계, 1단 속도, 120VAC
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 진공 모터 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
평균 수명 | 700 시간. |
베어링스 | 공 |
송풍기 단계 | 2 |
몸 Dia. | 7.2 " |
CFM @ 2-In. 구멍 | 105.4 |
방출 | 접하는 |
Duty | 간헐적 |
Enclosure | Dripproof 열기 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | A |
맥스. 에어 와트 | 392 |
맥스. 암페어 | 12.7 |
모터 디자인 | 범용 AC / DC |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 7월 |
모터 열 보호 | 없음 |
설치 | 모든 위치 |
장착 브래킷 | 금속 |
속도의 수 | 1 |
전체 높이 | 6 13 / 16 " |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | ametek-양고기-115937.pdf |
교체 용 브러시 | Mfr. 번호 833415-54 |
열 보호 | 없음 |
진공 (H2O 밀폐) | 110.1 |
전압 | 120 VAC |
선박 중량 (kg) | 4.62 |
선박 높이 (cm) | 32.77 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 30.99 |
HS 코드 | 8501204000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 맥스. 암페어 | 송풍기 단계 | Enclosure | CFM @ 2-In. 구멍 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115334 | 120 VAC | 13 | 2 | Dripproof 열기 | 102.7 | ₩ 427,560 | ||
116103-00 | 120 VAC | 13.8 | 3 | Dripproof 열기 | 92 | ₩ 595,122 | ||
116207-00 | 120 VAC | 9 | 2 | Dripproof 열기 | 104 | ₩ 249,287 | ||
116119-00 | 120 VAC | 12.6 | 3 | Dripproof 열기 | 94 | ₩ 501,532 | ||
117465-13 | 120 VAC | 12.8 | 2 | Dripproof 열기 | 110 | ₩ 499,222 | ||
117507-00 | 120 VAC | 12.7 | 3 | Dripproof 열기 | 94 | ₩ 472,255 | ||
116392-00 | 120 VAC | 8.6 | 2 | 엽니다 | 97 | ₩ 204,242 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.