AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-842-2-3-TEFC 지붕 배기 장치, 벨트 드라이브, 크기 42인치, 3상, 2HP | AG3QHH 33TD92

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-842-2-3-TEFC 루프 배기 장치, 벨트 구동, 크기 42인치, 단상, 3 HP

재고 있음 있음
항목: AG3QHH 모델: BRV-842-2-3-TEFC교차 참조: 33TD92

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 7,188,667 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목배기 송풍기
조립 / 미 조립조립 된
기본 높이51.25 "
베이스 길이57 "
기본 너비57 "
베어링 유형베개 블록
블레이드 직경42 "
CFM @ 0.000 인치 SP20653
CFM @ 0.125 인치 SP19128
CFM @ 0.250 인치 SP17503
CFM @ 0.375 인치 SP15264
CFM @ 0.500 인치 SP11319
CFM 범위20653-11319
드라이브 유형벨트
Enclosure테프씨
팬 RPM725
주택 자재헤비 게이지 스틸
HP2
맥스. BHP1.65
맥스. 입구 온도.70도 F
맥스. 작동 암페어2.9
모터 HP2
모터 Hz60
모터 RPM1725
모터 전압230/460
장착 위치지붕
전반적인 Dia.42 "
전체 높이51.25 "
3
프로펠러 직경42 "
프로펠러 재료강철
RPM 범위725
샤프트 직경 프로펠러 끝 (In.)0.875
샤프트 직경 시브 엔드0.875 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트24
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트24
속도 제어N
속도 제어 가능N
타입
전압230/460

배송 정보:

선박 중량 (kg) 202.5
선박 높이 (cm)144.78
선박 길이 (cm)160.02
선박 폭 (cm)160.02
HS 코드8414901040
원산지US

제품 변형

프로덕트모델CFM @ 0.375 인치 SP기본 높이베이스 길이CFM @ 0.500 인치 SPCFM 범위팬 RPMHP맥스. BHP가격
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-1-TEFC 지붕 배기 장치, 벨트 드라이브, 크기 24인치, 단상, 1/1 HP | AG2QGV 3TD33 BRV-824-1 / 2-1-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39₩ 4,626,755
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-3-TEFC 지붕 배기 장치, 벨트 드라이브, 크기 24인치, 3상, 1/2 HP | AG3QGW 33TD80 BRV-824-1 / 2-3-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39₩ 4,552,642
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-1-EXP 지붕 배기 장치, 벨트 드라이브, 크기 24인치, 단상, 1/1 HP | AG2QGX 3TD33 BRV-824-1 / 2-1-EXP404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39₩ 5,088,387
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-3-EXP 지붕 배기 장치, 벨트 드라이브, 크기 24인치, 3상, 1/2 HP | AG3QGY 33TD82 BRV-824-1 / 2-3-EXP404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39₩ 5,152,787
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-1-TEFC 지붕 배기 장치, 벨트 드라이브, 크기 30인치, 단상, 1HP | AG1QGZ 3TD33 BRV-830-1-1-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.73₩ 5,304,967
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-3-TEFC 지붕 배기 장치, 벨트 드라이브, 크기 30인치, 3상, 1HP | AG3QHA 33TD84 BRV-830-1-3-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.73₩ 5,022,290
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-1-EXP 지붕 배기 장치, 벨트 드라이브, 크기 30인치, 단상, 1HP | AG1QHB 3TD33 BRV-830-1-1-EXP682845.25 "45 "518410668-518497510.73₩ 5,897,307

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-842-2-3-TEFC 루프 배기 장치, 벨트 구동, 크기 42인치, 단상, 3 HP
₩ 7,188,667 /단위