AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-EXP 루프 배기 장치, 다이렉트 드라이브, 방폭, 크기 18인치, 1상, 1HP
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배기 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
기본 높이 | 34.5 " |
베이스 길이 | 33 " |
기본 너비 | 33 " |
블레이드 직경 | 18 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 4600 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 4375 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 4080 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 3600 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 3000 |
CFM 범위 | 4600-3000 |
드라이브 유형 | 직접 |
팬 RPM | 1725 |
주택 자재 | 헤비 게이지 스틸 |
HP | 1 |
맥스. BHP | 0.95 |
맥스. 작동 암페어 | 6.4 |
모터 HP | 1 |
모터 Hz | 60 |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 방폭 |
모터 전압 | 115/230 |
장착 위치 | 지붕 |
전체 높이 | 34.5 " |
상 | 1 |
프로펠러 직경 | 18 " |
RPM 범위 | 1725 |
샤프트 직경 시브 엔드 | 0.875 " |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 30 |
속도 제어 | N |
속도 제어 가능 | N |
타입 | 축 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 90 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 99.06 |
선박 폭 (cm) | 99.06 |
HS 코드 | 8414901040 |
원산지 | US |
모델 | 항목 | CFM @ 0.375 인치 SP | 기본 높이 | 베이스 길이 | CFM @ 0.500 인치 SP | CFM 범위 | 팬 RPM | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM-18-1-1-TEFC | 배기 송풍기 | 3600 | 34.5 " | 33 " | 3000 | 4600-3001 | 1725 | 1 | ₩ 4,314,555 | |
AM-18-1-3-EXP | 배기 송풍기 | 3600 | 34.5 " | 33 " | 3000 | 4600-3002 | 1725 | 1 | ₩ 4,741,677 | |
AM-18-1-3-TEFC | 배기 송풍기 | 3600 | 34.5 " | 33 " | 3000 | 4600-3003 | 1725 | 1 | ₩ 4,210,762 | |
AM-24-1-1-EXP | 배기 송풍기 | 5850 | 39.5 " | 39 " | 5000 | 7425-5000 | 1725 | 1 | ₩ 5,173,857 | |
AM-24-1-1-TEFC | 배기 송풍기 | 5850 | 39.5 " | 39 " | 5000 | 7425-5000 | 1725 | 1 | ₩ 4,676,892 | |
AM-24-1-3-EXP | 배기 송풍기 | 5850 | 39.5 " | 39 " | 5000 | 7425-5000 | 1725 | 1 | ₩ 5,143,355 | |
AM-24-1-3-TEFC | 배기 송풍기 | 5850 | 39.5 " | 39 " | 5000 | 7425-5000 | 1725 | 1 | ₩ 4,606,175 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.