그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠금 자물쇠 |
바디 컬러 | 빨간색 |
바디 마감 | 양극 |
몸 높이 | 1.875 " |
몸 길이 | 1.875 " |
본체 재질 | 양극산화 처리 알루미늄 |
몸 두께 | 3 / 4 " |
바디 폭 | 1.5 " |
색상 | 빨간색 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | UL 환경 클레임 검증 |
키 유형 | 다른 |
잠금 장치 | 5 핀 텀블러 |
마스터 키 | 아니 |
핀 수 | 5 |
걸쇠 Dia. | 1 / 4 " |
걸쇠 높이 | 1" |
걸쇠 재질 | 크롬 도금 된 붕소 강철 |
걸쇠 유형 | 엽니다 |
걸쇠 폭 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8301106000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 바디 컬러 | 색상 | 걸쇠 높이 | 걸쇠 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1106레드 | 빨간색 | 빨간색 | 1.5 " | 엽니다 | ₩ 36,102 | ||
La Comadre 1106 – XHNE | 노란색 | 노란색 | 1.5 " | 엽니다 | ₩ 36,102 | ||
La Poderosa – XEYZ | 파란색 | 파란색 | 1.5 " | 엽니다 | ₩ 36,102 | ||
A1106GRN | 초록색 | 초록색 | 1.5 " | 엽니다 | ₩ 36,102 | ||
A1106BLK | 검정 | 검정 | 1.5 " | 엽니다 | ₩ 36,102 | ||
A1106ORJ | 주황색 | 주황색 | 1.5 " | 엽니다 | ₩ 36,102 | ||
A1106CLR | 은 | 은 | 1.5 " | 엽니다 | ₩ 36,312 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.