ADB 호이스트 링 제조. 29860 호이스트 링, 11000Kg 부하 용량, M64x6.0 나사산 크기, 1423.7Nm 토크
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호이스트 링 |
내부 길이 | 203.3 mm |
안쪽 너비 | 146.1 mm |
부하 용량 | 11000Kg |
자재 | 스테인리스 강 |
운동 | 360도 스위블, 180도 피벗 |
전체 높이 | 530.5 mm |
측정 시스템 | 메트릭 |
두께 | 57.2 mm |
나사 길이 | 102 mm |
스레드 크기 | M64x6.0 |
토크 | 1423.7 Nm 수준 |
폭 | 296.4 mm |
선박 중량 (kg) | 39.46 |
선박 높이 (cm) | 53.16 |
선박 길이 (cm) | 29.74 |
선박 폭 (cm) | 6.4 |
원산지 | US |
모델 | 부하 용량 | 스레드 크기 | 토크 | 폭 | 안쪽 너비 | 나사 길이 | 내부 길이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29808 | 200Kg | M8x1.25 | 4.75 Nm 수준 | 46.7 mm | 19.1 mm | 17mm | 32.1 mm | 84.8 mm | ₩ 513,940 | |
29810 | 225Kg | M10x1.50 | 8 Nm 수준 | 46.7 mm | 19.1 mm | 17mm | 30.2 mm | 84.8 mm | ₩ 513,940 | |
29812 | 525Kg | M12x1.75 | 18.5 Nm 수준 | 89.4 mm | 38 mm | 19mm | 59.4 mm | 140.4 mm | ₩ 619,307 | |
29814 | 525Kg | M12x1.75 | 18.5 Nm 수준 | 89.4 mm | 38 mm | 19mm | 108.6 mm | 189.6 mm | ₩ 687,196 | |
29816 | 950Kg | M16x2.00 | 40 Nm 수준 | 89.4 mm | 38 mm | 24mm | 55.4 mm | 145.4 mm | ₩ 601,669 | |
29818 | 950Kg | M16x2.00 | 40 Nm 수준 | 89.4 mm | 38 mm | 24mm | 104.4 mm | 194.6 mm | ₩ 714,050 | |
29820 | 1100Kg | M20x2.50 | 67.5 Nm 수준 | 89.4 mm | 38 mm | 30mm | 51.4 mm | 151.4 mm | ₩ 629,545 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.