그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 납땜 인두 |
처리 | 견목 |
길이 | 12.25 " |
온도 평가 | 850도 F |
팁 | 다이아몬드 스타일 |
팁 크기 | 1/4 |
타입 | 전문가 급 |
전압 | 110-120 VAC |
와트 | 60 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 41.4 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8205600000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 처리 | 길이 | 팁 크기 | 타입 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3112 120-60 | 플라스틱 | 8" | 1 / 4 " | Heavy-Duty 제품 | 110-120 VAC | 60 | ₩ 242,200 | ||
3198-550 | 견목 | 15 " | 1.125 | 전문가 급 | 110-120 VAC | 550 | ₩ 792,715 | ||
3178-300 | 견목 | 14.375 " | 7/8 | 전문가 급 | 110-120 VAC | 300 | ₩ 656,897 | ||
3158X-250 | 견목 | 14 " | 5/8 | 전문가 급 | 110-120 VAC | 250 | ₩ 552,545 | ||
3158-200 | 견목 | 14 " | 5/8 | 전문가 급 | 110-120 VAC | 200 | ₩ 500,097 | ||
3138X-175 | 견목 | 13 " | 3/8 | 전문가 급 | 110-120 VAC | 175 | ₩ 395,885 | ||
3138-150 | 견목 | 13 " | 3/8 | 전문가 급 | 110-120 VAC | 150 | ₩ 348,565 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.