항목 | 밀폐 공간 팬, 3 상 |
A | 13 |
송풍기 / 팬 속도 | 3450 RPM |
색상 | 파란색 |
덕트 직경 | 20 " |
높이 | 27.5 " |
HP | 5 |
길이 | 27.5 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
자유 공기의 최대 흐름 | CFM 9968 |
타입 | 축 |
전압 | 230 VAC |
폭 | 25.5 " |
선박 중량 (kg) | 68.85 |
선박 높이 (cm) | 68.58 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | A | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
GVAF8000B-3 | 6.5 | 440 VAC | ₩ 6,489,717 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.