항목 | 실외 전원 공급 장치 / 배터리 인클로저 |
깊이 | 6-5 / 8 " |
높이 | 17.5 " |
NEMA/IEC 프레임 | NEMA 4 / IP 66 등급 |
UPC | 782239946877 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 8.13 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 8504407001 |
원산지 | CA |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.