항목 | 전원 공급 장치 패닉 장치 컨트롤러 2 도어 |
필요한 배터리 | 아니 |
인클로저 깊이 (인치) | 3.25 |
인클로저 높이 (인치) | 13.50 |
인클로저 너비 (인치) | 13.00 |
마감재 | 회색 |
입력 주파수 | 60 Hz에서 |
입력 전압 | 115 VAC |
자재 | 강철 |
출력 수 | 24 VDC |
출력 전류 | 16A 돌입 1A 연속 |
하위 카테고리 | 전원 공급 장치 / 충전기 |
타입 | 패닉 장치 컨트롤러 |
전압 출력 | 24 VDC |
선박 중량 (kg) | 6.14 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 37.08 |
선박 폭 (cm) | 33.78 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 인클로저 너비 (인치) | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
스트라이크2 | 3.50 | 8.50 | 7.50 | 전원 공급 장치 패닉 장치 컨트롤러 1 도어 | ₩ 553,437 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.