그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전원 공급 장치 6/12/24 VDC @ 4A |
필요한 배터리 | 아니 |
높이 | 1.75 " |
입력 주파수 | 60 Hz에서 |
입력 전압 | 16.5VAC ~ 28VAC |
길이 | 3.5 " |
자재 | 페놀 또는 유리 섬유 |
출력 수 | 6VDC/12VDC/24VDC |
출력 전류 | 4A |
하위 카테고리 | 전원 공급 장치 / 충전기 |
타입 | 전원 공급 장치 / 충전기 보드 |
전압 출력 | 6VDC/12VDC/24VDC |
폭 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | US |
A. 아니요, SMP5는 한 번에 단일 출력 전압을 제공하도록 구성되어 있으며 세 가지 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.
A. 내장된 충전기는 밀봉형 납축전지 또는 젤형 배터리와 호환되므로 백업 전원을 유연하게 선택할 수 있습니다.
A. 예, SMP5 전원 공급 장치에는 AC 입력 및 DC 출력 LED 표시기가 장착되어 있어 사용자가 전원 공급 장치의 상태를 쉽게 모니터링할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 항목 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 길이 | 자재 | 출력 수 | 출력 전류 | 하위 카테고리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL100UL | 전원 공급 장치 12VDC @ 750Ma | 3.50 | 8.50 | - | 강철 | 12 VDC | 750mA | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 212,222 | ||
AL1024ULXPD16 | 전원 공급 장치 16 퓨즈 24VDC @ 10A | 4.50 | 15.5 | - | 강철 | 24 VDC | 10 | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 807,012 | ||
AL1024ULXPD4 | 전원 공급 장치 4 퓨즈 24VDC @ 10A | 4.50 | 15.5 | - | 강철 | 24 VDC | 10 | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 751,782 | ||
AL1024ULXPD8 | 전원 공급 장치 8 퓨즈 24VDC @ 10A | 4.50 | 15.5 | - | 강철 | 24 VDC | 10 | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 759,920 | ||
AL201UL | 전원 공급 장치 12 / 24Dc @ 1.75A | 3.50 | 8.50 | - | 강철 | 12VDC 또는 24VDC | 1.75 | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 285,862 | ||
AL201ULB | 전원 공급 장치 12/24VDC 1.75A | - | - | 4.6 " | 페놀 또는 유리 섬유 | 12VDC 또는 24VDC | 1.75 | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 174,685 | ||
AL400UL | 전원 공급 장치 12 / 24Dc @ 4A | 7.75 | 12.25 | - | 강철 | 12VDC 또는 24VDC | 12VDC @ 4A 또는 24VDC @ 3A | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 464,887 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.