그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전원 공급 장치 |
필요한 배터리 | 아니 |
인클로저 깊이 (인치) | 3.25 |
인클로저 높이 (인치) | 13.5 |
인클로저 너비 (인치) | 13 |
마감재 | 회색 |
입력 주파수 | 50 / 60 Hz에서 |
입력 전압 | 115VAC / 230VAC |
자재 | 강철 |
출력 수 | 36 |
출력 전류 | 12VDC @ 12A |
하위 카테고리 | 전원 공급 장치 : Wall Mount |
타입 | CCTV DC, 벽걸이 |
전압 출력 | 12 VDC |
선박 중량 (kg) | 3.94 |
선박 높이 (cm) | 37.34 |
선박 길이 (cm) | 33.91 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 8504409520 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.