항목 | 민감형 릴레이 12/24 VDC 30Ma SPDT |
필요한 배터리 | 아니 |
높이 | 1.25 " |
입력 전압 | 12 / 24 VDC |
길이 | 2.75 " |
자재 | 페놀 또는 유리 섬유 |
하위 카테고리 | 릴레이 모듈 |
타입 | 계전기 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 7.94 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8536410020 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.