그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선형 전원 공급 장치/충전기 - 24VDC @ 750mA |
필요한 배터리 | 아니 |
높이 | 1.5 " |
입력 주파수 | 60 Hz에서 |
입력 전압 | 24VAC/40VA |
길이 | 5.25 " |
자재 | 페놀 또는 유리 섬유 |
출력 수 | 24 VDC |
출력 전류 | 750mA |
하위 카테고리 | 전원 공급 장치 / 충전기 |
타입 | 선형 전원 공급 장치 / 충전기 |
UPC | 782239930265 |
전압 출력 | 24 VDC |
폭 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8504409530 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.