항목 | PoE 인젝터 |
필요한 배터리 | 아니 |
높이 | 1" |
입력 주파수 | 50 / 60 Hz에서 |
입력 전압 | 24VAC @ 1.2A 또는 24VDC @ 1.2A |
길이 | 3 51 / 64 " |
출력 수 | 1 |
출력 전류 | 0.32 A |
하위 카테고리 | 전원 공급 장치 : 랙 마운트 |
타입 | 단일 포트 |
전압 출력 | 48 VDC |
폭 | 2 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.92 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 19.81 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8517620050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.