플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ALTRONIX ALTV615DC4UL 전원 공급 장치 4 퓨즈 6-15vdc @ 2a | AD9KUT 4TFJ7

ALTRONIX ALTV615DC4UL 전원 공급 장치 4 퓨즈 6-15vdc @ 2a

재고 있음 있음
항목: AD9KUT 모델: ALTV615DC4UL교차 참조: 4TFJ7

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 213,255 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목전원 공급 장치 4Fuse 6-15VDC @ 2A
필요한 배터리아니
인클로저 깊이 (인치)3.50
인클로저 높이 (인치)8.50
인클로저 너비 (인치)7.50
마감재 회색
입력 주파수60 Hz에서
입력 전압24VAC/50VA
자재강철
출력 수6-15 VDC
출력 전류6VDC-12VDC @ 2.5A 또는 12VDC-15VDC @ 2A
하위 카테고리전원 공급 장치 : Wall Mount
타입CCTV DC, 벽걸이
전압 출력6-15 VDC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.69
선박 높이 (cm)23.88
선박 길이 (cm)20.83
선박 폭 (cm)11.94
HS 코드8504409510
원산지US

제품 변형

프로덕트모델항목인클로저 깊이 (인치)인클로저 높이 (인치)길이자재출력 수출력 전류하위 카테고리가격
ALTRONIX AL100UL 전원 공급 장치 12vdc | AD9KHN 4TEF7 AL100UL전원 공급 장치 12VDC @ 750Ma3.508.50-강철12 VDC750mA전원 공급 장치 / 충전기₩ 212,222
ALTRONIX AL1024ULXPD16 전원 공급 장치/충전기, 24개의 9VDC 퓨즈 보호 출력 | AD4KJH 7TEHXNUMX AL1024ULXPD16전원 공급 장치 16 퓨즈 24VDC @ 10A4.5015.5-강철24 VDC10전원 공급 장치 / 충전기₩ 807,012
ALTRONIX AL1024ULXPD4 전원 공급 장치 충전기, 퓨즈 출력 4개, 32~120°F | AD9KJK 4TEH9 AL1024ULXPD4전원 공급 장치 4 퓨즈 24VDC @ 10A4.5015.5-강철24 VDC10전원 공급 장치 / 충전기₩ 751,782
ALTRONIX AL1024ULXPD8 전원 공급 장치 충전기, 퓨즈 출력 8개, 24VDC @ 10A | AD9KJM 4TEJ2 AL1024ULXPD8전원 공급 장치 8 퓨즈 24VDC @ 10A4.5015.5-강철24 VDC10전원 공급 장치 / 충전기₩ 759,920
ALTRONIX AL201UL 전원 공급 장치 12/24dc @ 1.75a | AD9KKD 4TEK8 AL201UL전원 공급 장치 12 / 24Dc @ 1.75A3.508.50-강철12VDC 또는 24VDC1.75전원 공급 장치 / 충전기₩ 286,440
ALTRONIX AL201ULB 전원 공급 장치 12/24vdc 1.75a | AD9KKE 4TEK9 AL201ULB전원 공급 장치 12/24VDC 1.75A--4.6 "페놀 또는 유리 섬유12VDC 또는 24VDC1.75전원 공급 장치 / 충전기₩ 175,052
ALTRONIX AL400UL 전원 공급 장치/충전기, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A 출력 | AD9KKU 4TEN4 AL400UL전원 공급 장치 12 / 24Dc @ 4A7.7512.25-강철12VDC 또는 24VDC12VDC @ 4A 또는 24VDC @ 3A전원 공급 장치 / 충전기₩ 464,887

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ALTRONIX ALTV615DC4UL 전원 공급 장치 4 퓨즈 6-15vdc @ 2a
₩ 213,255 /단위