ALTRONIX ALTV2432600ULCB 전원 공급 장치 32ptc 24vac @ 25a
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전원 공급 장치 32PTC 24Vac @ 25A |
필요한 배터리 | 아니 |
인클로저 깊이 (인치) | 3.25 |
인클로저 높이 (인치) | 13.50 |
인클로저 너비 (인치) | 13.00 |
마감재 | 회색 |
입력 주파수 | 60 Hz에서 |
입력 전압 | 115 VAC |
자재 | 강철 |
출력 수 | 24VAC 또는 28VAC |
출력 전류 | 24VAC @ 25A 또는 28VAC @ 20A |
하위 카테고리 | 전원 공급 장치 : Wall Mount |
타입 | CCTV AC, 벽걸이 |
전압 출력 | 24VAC 또는 28VAC |
선박 중량 (kg) | 11.25 |
선박 높이 (cm) | 37.34 |
선박 길이 (cm) | 33.66 |
선박 폭 (cm) | 10.8 |
HS 코드 | 8504409540 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 길이 | 자재 | 출력 수 | 출력 전류 | 하위 카테고리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL100UL | 전원 공급 장치 12VDC @ 750Ma | 3.50 | 8.50 | - | 강철 | 12 VDC | 750mA | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 212,222 | ||
AL1024ULXPD16 | 전원 공급 장치 16 퓨즈 24VDC @ 10A | 4.50 | 15.5 | - | 강철 | 24 VDC | 10 | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 807,012 | ||
AL1024ULXPD4 | 전원 공급 장치 4 퓨즈 24VDC @ 10A | 4.50 | 15.5 | - | 강철 | 24 VDC | 10 | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 751,782 | ||
AL1024ULXPD8 | 전원 공급 장치 8 퓨즈 24VDC @ 10A | 4.50 | 15.5 | - | 강철 | 24 VDC | 10 | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 759,920 | ||
AL201UL | 전원 공급 장치 12 / 24Dc @ 1.75A | 3.50 | 8.50 | - | 강철 | 12VDC 또는 24VDC | 1.75 | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 285,862 | ||
AL201ULB | 전원 공급 장치 12/24VDC 1.75A | - | - | 4.6 " | 페놀 또는 유리 섬유 | 12VDC 또는 24VDC | 1.75 | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 174,685 | ||
AL400UL | 전원 공급 장치 12 / 24Dc @ 4A | 7.75 | 12.25 | - | 강철 | 12VDC 또는 24VDC | 12VDC @ 4A 또는 24VDC @ 3A | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 464,887 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.