그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Nac 파워 익스텐더 8A Sync 4 Class A, 864,9Th |
필요한 배터리 | 아니 |
인클로저 깊이 (인치) | 4.50 |
인클로저 높이 (인치) | 15.5 |
인클로저 너비 (인치) | 12.00 |
마감재 | 빨간색 |
입력 주파수 | 60 Hz에서 |
입력 전압 | 115 VAC |
자재 | 강철 |
출력 수 | 4 |
출력 전류 | 8A |
하위 카테고리 | 파워 익스텐더 |
타입 | Nac 파워 익스텐더 |
전압 출력 | 24 VDC |
선박 중량 (kg) | 4.46 |
선박 높이 (cm) | 34.54 |
선박 길이 (cm) | 41.4 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8504406018 |
원산지 | US |
A. 주요 요소에는 FACP와의 호환성, 애플리케이션 요구 사항, 전력 용량, 동기화 기능, 백업 배터리 호환성, 환경 조건, 안전 인증 및 모니터링 기능이 포함됩니다.
A. 2선 혼/스트로브 동기화 모드를 사용하면 시각 경보(스트로브)가 계속 작동하는 동안 청각 경보(경적)가 꺼지게 됩니다.
A. 이 장치에는 간헐적인 루프 문제를 식별하고 해결하는 데 도움이 되는 신호 회로 문제 메모리 기능이 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.