그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전원 공급 장치 12VDC 또는 24VDC @ 2.5A 빨간색 |
필요한 배터리 | 아니 |
인클로저 깊이 (인치) | 3.25 |
인클로저 높이 (인치) | 13.50 |
인클로저 너비 (인치) | 13.00 |
입력 주파수 | 60 Hz에서 |
입력 전압 | 115 VAC |
출력 수 | 12VDC 또는 24VDC |
출력 전류 | 2.5 |
하위 카테고리 | 전원 공급 장치 / 충전기 |
타입 | 전원 공급 장치 / 충전기 |
전압 출력 | 12VDC 또는 24VDC |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
선박 높이 (cm) | 37.34 |
선박 길이 (cm) | 33.66 |
선박 폭 (cm) | 10.8 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 인클로저 너비 (인치) | 입력 전압 | 항목 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL300ULXD | 4.50 | 15.5 | 12.00 | 115VAC / 230VAC | 전원 공급 장치 12/24VDC @ 2.5A 115/230 | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 571,567 | ||
AL300ULXPD16CB | 4.50 | 15.5 | 12.00 | 115 VAC | 전원 공급 장치 16PTC 12Dc 또는 24Dc @ 2.5A | Multi-OutPut 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 594,737 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.