그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 흐름 제어 |
조정 | 손잡이 |
본체 재질 | 니켈 도금 황동 |
연결 | NPT x 튜브 |
흐름 | 아웃 |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
압력 범위 | 0 ~ 250 psi |
스타일 | 팔꿈치 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 160도 |
튜브 크기 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 연결 | 흐름 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
88953-06-04 | NPT x 튜브 | 아웃 | 1 / 4 " | ₩ 31,377 | ||
88953-06-06 | NPT x 튜브 | 아웃 | 3 / 8 " | ₩ 48,825 | ||
88957-06-06 | FNPTF x 튜브 | 아웃 | 3 / 8 " | ₩ 41,212 | ||
88958-06-06 | NPT x 튜브 | 아웃 | 3 / 8 " | ₩ 47,092 | ||
888972-06-06 | MNPT x 튜브 | 입출력 | 3 / 8 " | ₩ 46,077 | ||
88973-06-04 | NPT x 튜브 | 입출력 | 1 / 4 " | ₩ 30,975 | ||
88973-06-06 | NPT x 튜브 | 입출력 | 3 / 8 " | ₩ 44,362 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.