항목 | 단단한 도관 |
기본 소재 | 금속의 |
내부 Dia. | 2-31 / 64 " |
자재 | 아연 도금 강판 |
공칭 길이 | 10 피트 |
공칭 외부 직경. | 2.875 " |
사이즈 | 2.5 " |
타입 | 까다로운 |
벽 두께 | 3 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 25.36 |
선박 높이 (cm) | 7.3 |
선박 길이 (cm) | 7.3 |
선박 폭 (cm) | 304.8 |
HS 코드 | 7306305032 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 내부 Dia. | 자재 | 공칭 외부 직경. | 사이즈 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
858967 | 1-25 / 64 " | 아연 도금 강판 | 1-21 / 32 " | 1.25 " | 1 / 8 " | ₩ 162,750 | RFQ
| |
858969 | 1.625 " | 아연 도금 강판 | 1-29 / 32 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 203,472 | RFQ
| |
858970 | 3-3 / 32 " | 아연 도금 강판 | 3.5 " | 3" | 13 / 64 " | ₩ 408,800 | RFQ
| |
858971 | 4-3 / 64 " | 아연 도금 강판 | 4.5 " | 4" | 7 / 32 " | ₩ 586,320 | RFQ
| |
863764 | 1-25 / 64 " | 알류미늄 | 1-21 / 32 " | 1.25 " | 1 / 8 " | ₩ 108,395 | RFQ
| |
861883 | 1.625 " | 알류미늄 | 1-29 / 32 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 132,842 | RFQ
| |
863302 | 2-31 / 64 " | 알류미늄 | 2.875 " | 2.5 " | 3 / 16 " | ₩ 263,917 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.