그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고압 레귤레이터 |
연결 유형 | 빠른 출구 한센 |
크기 | 7" x 6" x 4 1/2" |
배기 유형 | 이중 배기 밸브 |
마감재 | 도금되는 크롬 니켈 |
입력 압력 범위 | 0 ~ 6000 psi |
자재 | 황동 |
출구 크기 | 1 / 4 " |
출력 압력 범위 | 0 ~ 200 psi |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9891-01.pdf |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 7307991000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.