항목 | 휘어지는 호스 |
색상 | 검정 |
커플 링 재료 | 폴리 아미드 |
표지 재질 | SBR |
피팅 크기 | 40mm |
내부 Dia. | 40mm |
길이 | 9" |
최대 작동 압력 | 232 년 Psi |
맥스. 작동 온도. | 46.1도 C |
최대. 압력 | 232의 PSI |
최소 굽힘 반경 | 16 " |
최소 작동 온도. | -20도 C |
외부 Dia. | 54mm |
그를 관해라. | 1-1 / 2 " |
보강 | 합성 편조 |
안전 요소 | 5:1 |
온도. 범위 | 화씨 -4 ~ 140도 |
튜브 재질 | 고무 |
선박 중량 (kg) | 3.42 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 4009320050 |
원산지 | FR |
프로덕트 | 모델 | 피팅 크기 | 내부 Dia. | 항목 | 길이 | 최소 굽힘 반경 | 외부 Dia. | 그를 관해라. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001E25 00 01 | 25mm | 25mm | 호스 | 10 " | 4" | 38mm | 1" | ₩ 492,607 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.