항목 | 여과 패널 카트 |
공기 소비 | 60 CFM |
알람 설정 | 25ppm |
디스플레이 | 액정 |
마감재 | 분말 코팅 |
유량 범위 | 0 ~ 1 lpm |
높이 | 48 1 / 2 " |
인레트 연결 유형 | 시카고 스타일 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
길이 | 13 1 / 2 " |
리프팅 타입 | U- 브라켓 |
자재 | 강철 |
건축 자재 | 강철 |
전원 | 연속 전원 공급 장치용 115V AC ~ 9V DC 전원 어댑터, 9V DC 알카라인 배터리 |
압력 범위 | 5 ~ 125 psi |
제품 데이터 시트 | allegro-safety-9874-efc.pdf |
감지기 | 교체 가능한 전기화학 |
소음 수준 | 90 dB |
스타일 | 휴대성, 8인 작업자 시스템 |
타입 | 카트, 공기 여과 |
시각 | 높은 CO, 낮음 및 배터리 없음을 위한 외부 전원 밝은 LED 경고등 |
휠 지름 | 10 " |
폭 | 26 " |
선박 중량 (kg) | 75 |
선박 높이 (cm) | 71.12 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | 0 |
프로덕트 | 모델 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
9874-EFC | 휴대성, 4인 작업자 시스템 | ₩ 6,159,745 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.