항목 | 원격 CO 경보 |
경보 종류 | 시인성이 높은 스트로보 라이트 |
코드 길이 | 25 피트 |
높이 | 6 1 / 2 " |
주택 유형 | 견고한 펠리칸 케이스 |
길이 | 9 1 / 4 " |
전원 | 9V DC 알카라인 배터리 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9871-01ec.pdf |
소음 수준 | 90 dB |
폭 | 5 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 6 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8531100045 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 코드 길이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9871-01 | 7 1 / 2 " | 10 1 / 2 " | 7 1 / 2 " | ₩ 978,635 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.