DAYTON 7H759 송풍기 인라인 덕트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 563 |
볼트 구멍 직경 (에.) | 7/8 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 8515 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 8120 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 7685 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 7185 |
CFM @ 0.625 인치 SP | 6525 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 5535 |
배출 높이 (인치) | 19.625 |
방전 폭 (인치) | 22.625 |
필터 팩터 | 0.221 |
필터 높이 (인치) | 32-1/3 |
필터 폭 (인치) | 35-7/8 |
완전 부하 암페어 | 8.4/4.2 |
높이 | 34 " |
하우징 마감 | 그린 베이크드 에나멜 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 140 F |
최대 깊이 | 44 " |
맥스. 입구 온도. | 140도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 HP | 3 |
모터 RPM | 1765 |
모터 유형 | 삼상 |
장착 위치 | 모두 수평 샤프트 포함 |
장착 지점 수 | 4 |
상 | 세 |
샤프트 디아. | 1" |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 23 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 20.0 |
타입 | 드라이브 패키지 포함 |
전압 | 230/460 |
휠 지름 | 18 1 / 2 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 타입 | 전방 곡선 |
폭 | 41.5 " |
선박 중량 (kg) | 131.11 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | CA |
모델 | 배출 높이 (인치) | 송풍기 RPM | CFM @ 0.125 인치 SP | 방전 폭 (인치) | 완전 부하 암페어 | 높이 | 최대 깊이 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H710 | 8.25 | 807 | 700 | 9.187 | 3.6/1.8 | 15.375 " | 23 " | 1/6 | ₩ 2,196,652 | |
7H711 | 8.25 | 978 | 890 | 9.187 | 3.6/1.8 | 15.375 " | 23 " | 1/6 | ₩ 2,141,842 | |
7H712 | 8.25 | 1093 | 1020 | 9.187 | 5.2/2.6 | 15.375 " | 23 " | 1/4 | ₩ 2,138,745 | |
7H713 | 8.25 | 1248 | 1185 | 9.187 | 6.6/3.3 | 15.375 " | 23 " | 1/3 | ₩ 2,087,592 | |
7H714 | 8.25 | 1396 | 1345 | 9.187 | 7.8/3.9 | 15.375 " | 23 " | 1/2 | ₩ 2,430,960 | |
7H715 | 10.25 | 690 | 1385 | 11.187 | 5.8/2.9 | 18 " | 23 " | 1/4 | ₩ 2,395,540 | |
7H716 | 10.25 | 771 | 1575 | 11.187 | 6.6/3.3 | 18 " | 23 " | 1/3 | ₩ 2,431,502 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.