항목 | 주변 공기 펌프 |
색상 | 회색 |
듀티 사이클 | 지속적인 의무 |
유량 | 0 ~ 15 CFM |
진동수 | 50 Hz에서 |
높이 | 15 " |
HP | 1 1/2마력 |
길이 | 27 " |
자재 | 단단한 금속 |
모터 코드 길이 | 25 피트 |
모터 전류 | 8.4 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 HP | 1 1/2마력 |
모터 RPM | 1425 RPM |
모터 유형 | TEFC 연속 의무 |
모터 전압 | 110/220V AC |
상 | 1 |
압력 범위 | 2 ~ 12 psi |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9832.pdf |
펌프 공기 길이 | 100 피트 |
펌프 배기 필터 | 0.3 미크론 HEPA |
펌프 유형 | 오일리스, 로터리 베인, 직접 구동 |
온도. 범위 | 32도 104도까지 에프 |
타입 | 로터리 베인 |
베인 재질 | 탄소 |
전압 | 110/220V AC |
폭 | 10 " |
사용 압력 | 2 ~ 12 psi |
선박 중량 (kg) | 62.1 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 모터 전류 | 모터 인클로저 설계 | 모터 RPM | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9833 | 16/8A | XPFC | 1725 RPM | 115/230V AC | ₩ 7,010,181 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.