항목 | 밀폐 공간 송풍기 |
코드 길이 | 10 피트 |
현재 그린 | 4.8-2.4A, 4.5-2.2A |
덕트 재질 | 비닐 |
팬 재질 | 폴리 프로필렌 |
마감재 | PVC 코팅 |
진동수 | 50 / 60Hz |
높이 | 14 1 / 2 " |
HP | 1 / 3 hp |
길이 | 32 " |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
블레이드 수 | 9 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9533-15.pdf |
RPM | 2800, 3400RPM |
스위치 유형 | 온/오프 로커 내장 |
온도 저항 | 180도 에프 |
UPC | 741851953359 |
전압 | 115/230V AC |
폭 | 13 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 53 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 99.06 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
9533-50E | ₩ 934,181 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.