항목 | 맨홀 환기 통과 |
색상 | 노란색 |
덕트 마감 | PVC 코팅 |
높이 | 23 " |
길이 | 32"(보관된 덕트), 62"(사용 중인 덕트) |
건축 자재 | 비닐 및 폴리에스테르(덕트), 선형 저밀도 폴리에틸렌(MVP) |
최대 온도 | 180도 에프 |
출구 크기 | 8" |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9510-50.pdf |
UPC | 741851951058 |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 104.14 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 3901105030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
9510-50 | ₩ 503,055 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.