항목 | 저압 에어 라인 호스 |
경도계 등급 | 80 해안 A |
피팅 크기 | 3 / 4 " |
호스 내부 직경. | 3 / 4 " |
직경 외부 호스. | 1" |
길이 | 100 피트 |
자재 | 폴리 염화 비닐 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9100-50ef.pdf |
온도. 범위 | -20도 150도까지 NS |
UPC | 741851910048 |
선박 중량 (kg) | 30 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 3917210000 |
모델 | 커플러 | 피팅 크기 | 호스 내부 직경. | 직경 외부 호스. | 길이 | 자재 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9101-100B | 한센 빠른 연결 | - | 3 / 8 " | - | 100 피트 | 폴리염화비닐, 폴리에스테르 | 185의 PSI | ₩ 635,582 | |
9100-100 | OBAC 빠른 연결 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 19 / 32 " | 100 피트 | 폴리 염화 비닐 | 185의 PSI | ₩ 560,017 | |
9100-50 | OBAC 빠른 연결 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 19 / 32 " | 50 피트 | 폴리 염화 비닐 | 185의 PSI | ₩ 368,182 | |
9101-50B | 한센 빠른 연결 | - | 3 / 8 " | - | 50 피트 | 폴리염화비닐, 폴리에스테르 | 185의 PSI | ₩ 339,447 | |
9100-25 | 한센 빠른 연결 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 19 / 32 " | 25 피트 | 폴리 염화 비닐 | 185의 PSI | ₩ 226,380 | |
9100-50EF | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 407,018 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.