ALLEGRO SAFETY 에어라인 호스, 저압
스타일 | 모델 | 커플러 | 피팅 크기 | 호스 내부 직경. | 직경 외부 호스. | 길이 | 자재 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9100-50EF | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 407,018 | |
A | 9100-100EF | - | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1" | 100 피트 | 폴리 염화 비닐 | 150의 PSI | ₩ 641,454 | |
B | 9100-25 | 한센 빠른 연결 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 19 / 32 " | 25 피트 | 폴리 염화 비닐 | 185의 PSI | ₩ 226,379 | |
B | 9101-50B | 한센 빠른 연결 | - | 3 / 8 " | - | 50 피트 | 폴리염화비닐, 폴리에스테르 | 185의 PSI | ₩ 339,447 | |
B | 9101-100B | 한센 빠른 연결 | - | 3 / 8 " | - | 100 피트 | 폴리염화비닐, 폴리에스테르 | 185의 PSI | ₩ 635,582 | |
B | 9100-100 | OBAC 빠른 연결 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 19 / 32 " | 100 피트 | 폴리 염화 비닐 | 185의 PSI | ₩ 560,017 | |
B | 9100-50 | OBAC 빠른 연결 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 19 / 32 " | 50 피트 | 폴리 염화 비닐 | 185의 PSI | ₩ 368,182 |
에어 라인 호스, 저압
Allegro 공기 호스는 공압 시스템용 압축 공기를 전달하고 누출 및 손상을 방지하기 위해 고압을 처리합니다. 이 에어 호스는 거친 폴리염화비닐로 설계되었으며 인터레이스된 폴리에스테르 원사로 제작되었습니다. 화씨 -20도에서 화씨 150도 사이의 온도를 처리할 수 있습니다. 최대 압력 범위가 185psi @ 화씨 70도인 OBAC 고속 인터페이스 커플러로 구성됩니다. 25, 50 및 100인치 길이.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수동 모터 스위치 및 스타터
- 형광등 액세서리
- 인큐베이터 액세서리
- 유선 진동 도구
- 스틱 전극
- 파이프/튜브/절연
- 욕조 / 수도꼭지
- 용기 및 용기
- 스트레인 릴리프
- 스프링
- GRAINGER 플라스틱 달아서
- LAMP 잡아 캐치
- WESCO Lexco 유압 리프트 테이블 액세서리
- SIEMENS 중립 러그 키트
- SPEC 디스크 스프링 크롬 Belleville
- VULCAN HART 오븐 도어 핸들
- HOFFMAN 선로 반시계 방향 전치 섹션에 배치
- RAMFAN 퀵 커플 캐니스터
- BALDOR / DODGE 탑 앵글 테이크업 프레임
- GROVE GEAR NH 시리즈, 826 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기